• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 MA Messständer mit Magnetfuß

Artikel-Nr.: 4416000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messständer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4416000
Kopieren
EAN / GTIN 4059192016593
Kopieren
Herstellernummer 4416000
Kopieren
L-Nummer L40100 89
Kopieren
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Auslegearm mit zwei Gelenken
  • Ein- und ausschaltbarer Magnet mit hoher Haftkraft
  • Magnetkraft wirkt über flache und prismatische Unterseite sowie Stirnseite des Fußes
  • Säule und Auslegearm aus rostfreiem Stahl
  • Feineinstellung am Auslegearm

Beschreibung:

Messstativ mit Magnetfuß MarStand 815 MA
  • Gesamthöhe 285 mm
  • Ausladung (max.) 230 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Magnetfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 815 MA
  • Prisma für Wellendurchmesser: 20 - 100
  • Haftkraft Prisma: 450 N
  • Gesamthöhe: 285 mm
  • Ausladung (max.): 230 mm
  • Produktgewicht: 2.50 kg
  • Feineinstellbereich mm: 2 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb