• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scana S - Stufen-Stehleiter 3 Stufen

Artikel-Nr.: 44153
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Stufe
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44153
    EAN / GTIN 4003866441532
    Herstellernummer 44153
    L-Nummer L90050 25

    Beschreibung

    Beschreibung:

    80 mm tiefe Stufen.
    Holme abriebfest eloxiert.
    Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
    Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
    Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
    Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 2.6 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 3 kg
    Grundfläche 0,67 m × 0,41 m
    Holmhöhe Steig-/Stützteil 40mm / 40mm
    Leiterlänge 1.36 m
    Material Aluminium
    Plattformbreite 250 mm
    Plattformhöhe 0.59 m
    Plattformlänge 250 mm
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
    Stufenanzahl einschl. Plattform 3
    Stufentiefe 80 mm
    senkrechte Leiterhöhe 1.2 m
    untere, äußere Breite 0.41 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb