• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 150x25x25 mm ZA24P PREMIUM Guss

Artikel-Nr.: 441353
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441353
EAN / GTIN 9003174413530
Herstellernummer 441353
L-Nummer L50140 393

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 1F80 Schleifscheibe wurde speziell für Gusseisen entwickelte und eignet sich besonders für anspruchsvolle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen. Diese Hochleistungs-Schruppscheibe unterstützt Sie bei unterschiedlichsten Arbeiten, wie dem Anbringen von Nuten und Kerben, beim Entgraten von Zahnrädern, beim Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie bei der Instandhaltung von Turbinenschaufeln. Auch die Schweißnahtbearbeitung meistert dieses Werkzeug perfekt. Bei einem Durchmesser über 80 mm empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhaube.

Merkmal:

  • Form: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Korngröße: 24
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 24 P- BFX /80
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 25 x 25 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 25 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Auf Gusseisen abgestimmtes Bindungssystem mit höchster Aggressivität und Lebensdauer

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf Gusseisen
  • Besonders zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln, zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie zur Schweißnahtbearbeitung

Empfehlung:

  • Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Besonderheiten:
  • Höchste Aggressivität
  • Lange Lebensdauer
  • Beste Ergebnisse auf Gusseisen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb