• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifscheibe 200x20x51 mm Form 1 97A462H8AV237

Artikel-Nr.: 441342
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Flachschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 441342
    EAN / GTIN 9003174413424
    Herstellernummer 441342
    L-Nummer L50140 1205

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS. Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt. Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden. Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 46
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : SD78A 462 II8P VB3 F
    • Abmessung (D x T x H): 200 x 20 x 51 mm
    • Durchmesser: 200 mm
    • Stärke: 20 mm
    • Bohrung: 51 mm
    • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

    Vorteil:

    • Gute Zerspanungsleistung
    • Universell einsetzbar
    • Hohe Wirtschaftlichkeit

    Verwendung:

    • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb