• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 GN Meßständer mit Dreieckfuß 300 mm Aufnahme 3/8″

Artikel-Nr.: 4413050
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Messständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4413050
EAN / GTIN 4059192016562
Herstellernummer 4413050
L-Nummer L40080 964

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger Fuß für hohe Standfestigkeit und Stabilität
  • Fußoberseite mit griffgünstiger Handleiste
  • Statisch einwandfrei bestimmte Auflage durch drei Auflageflächen
  • Säule und Auslegearm aus rostfreiem Stahl
  • Feineinstellung am Auslegearm
  • Anzeigegerät um ± 90° schwenkbar
  • Leichte vibrationsfreie Verschiebbarkeit
  • Vorderseite als Anschlag geschliffen zum Entlangführen an Kanten und Linealen

Beschreibung:

Messstativ mit Dreieckfuß MarStand 815 GN
  • Gesamthöhe 300 mm
  • Ausladung (max.) 185 mm
  • Aufnahmebohrung: .375″

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Verwendung auf Mess- und Kontrollplatten
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Dreieckfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produkttyp: 815 GN
  • Fußfläche: 150 x 150 mm
  • Aufnahmebohrung: .375″
  • Abmessung a in mm: 300 mm
  • Gesamthöhe: 300 mm
  • Abmessung b in mm: 185 mm
  • Ausladung (max.): 185 mm
  • Abmessung c in mm: 18 mm
  • Säulendurchmesser c: 18 mm
  • Abmessung d in mm: 14 mm
  • Säulendurchmesser d: 14 mm
  • Produktgewicht: 4.20 kg
  • Feineinstellbereich mm: 2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb