• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 100x20x20 mm A 36 N PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 441250
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441250
EAN / GTIN 9003174412502
Herstellernummer 441250

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 1F80 Schleifscheibe eignet sich besonders für anspruchsvolle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf sämtlichen Nichteisenmetallen. Diese Hochleistungs-Schruppscheibe unterstützt Sie bei unterschiedlichsten Arbeiten, wie dem Anbringen von Nuten und Kerben, beim Entgraten von Zahnrädern, beim Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie bei der Instandhaltung von Turbinenschaufeln. Dank der speziell entwickelten Bindung schmiert die Scheibe nicht zu, was ihre Lebensdauer drastisch erhöht, und höchste Aggressivität kann bereits bei niedrigem Anpressdruck erreicht werden. Bei einem Durchmesser über 80 mm empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhaube.

Merkmal:

  • Form: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Korngröße: 36
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 36 N- BFX /80
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und hat eine erhöhte Lebensdauer
  • Bereits bei sehr niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
  • Besonders zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

Empfehlung:

  • Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Besonderheiten:
  • Lange Lebensdauer
  • Höchste Aggressivität
  • Kein Zuschmieren der Scheibe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb