• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 75x6x10 mm A 36 N PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 441248
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schruppschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 441248
    EAN / GTIN 9003174412489
    Herstellernummer 441248
    L-Nummer L50140 1367

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM 1F80 Schleifscheibe eignet sich besonders für anspruchsvolle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf sämtlichen Nichteisenmetallen. Diese Hochleistungs-Schruppscheibe unterstützt Sie bei unterschiedlichsten Arbeiten, wie dem Anbringen von Nuten und Kerben, beim Entgraten von Zahnrädern, beim Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie bei der Instandhaltung von Turbinenschaufeln. Dank der speziell entwickelten Bindung schmiert die Scheibe nicht zu, was ihre Lebensdauer drastisch erhöht, und höchste Aggressivität kann bereits bei niedrigem Anpressdruck erreicht werden. Bei einem Durchmesser über 80 mm empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhaube.

    Merkmal:

    • Form: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
    • Korngröße: 36
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 36 N- BFX /80
    • Abmessung (D x T x H): 75 x 6 x 10 mm
    • Durchmesser: 75 mm
    • Stärke: 6 mm
    • Bohrung: 10 mm
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und hat eine erhöhte Lebensdauer
    • Bereits bei sehr niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität

    Verwendung:

    • Für anspruchsvolle Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
    • Besonders zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

    Empfehlung:

    • Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

    Besonderheiten:
    • Lange Lebensdauer
    • Höchste Aggressivität
    • Kein Zuschmieren der Scheibe

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb