• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 150x25x25 mm A30R PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 441241
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441241
EAN / GTIN 9003174412410
Herstellernummer 441241
L-Nummer L50140 1151

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 1F80 Schleifscheibe eignet sich besonders für anspruchsvolle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten. Diese Hochleistungs-Schruppscheibe unterstützt Sie bei unterschiedlichsten Arbeiten, wie dem Anbringen von Nuten und Kerben, beim Entgraten von Zahnrädern, beim Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie bei der Instandhaltung von Turbinenschaufeln. Dank des speziell für Edelstahl entwickelten Bindungssystems, bleibt dieses Werkzeug sehr lange aggressiv und die Lebensdauer wird klar erhöht. Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und eine Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl. Bei einem Durchmesser über 80 mm empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhaube.

Merkmal:

  • Form: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 R- BFX /80
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 25 x 25 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 25 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Spezielles Bindungssystem für Edelstahl mit höchster Aggressivität und langer Lebensdauer
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

Empfehlung:

  • Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Besonderheiten:
  • Lange Lebensdauer
  • Höchste Aggressivität
  • Beste Ergebnisse auf Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb