• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 60x10x10 mm A30S PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 441219
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441219
EAN / GTIN 9003174412199
Herstellernummer 441219

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 1F80 Schleifscheibe eignet sich besonders für anspruchsvolle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Stahlqualitäten. Diese Hochleistungs-Schruppscheibe unterstützt Sie bei unterschiedlichsten Arbeiten, wie dem Anbringen von Nuten und Kerben, beim Entgraten von Zahnrädern, beim Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie bei der Instandhaltung von Turbinenschaufeln. Auch die Schweißnahtbearbeitung meistert dieses Werkzeug perfekt. Dank des speziell für Stahl entwickelten Bindungssystems, bleibt die Scheibe sehr lange aggressiv und die Lebensdauer wird klar erhöht. Beste Ergebnisse auf Stahl sind Ihnen mit dieser Schruppscheibe garantiert. Bei einem Durchmesser über 80 mm empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhaube.

Merkmal:

  • Form: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 S- BFX /80
  • Abmessung (D x T x H): 60 x 10 x 10 mm
  • Durchmesser: 60 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Auf Stahl abgestimmtes Bindungssystem mit höchster Aggressivität und langer Lebensdauer

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln, zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie zur Schweißnahtbearbeitung

Empfehlung:

  • Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Besonderheiten:
  • Lange Lebensdauer
  • Höchste Aggressivität
  • Beste Ergebnisse auf Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb