Mini-Messstativ mit Dauermagnet und Messgestänge, Typ: PH5000

Artikel-Nr.: 441187 PH5000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Gelenkarm L1 110 mm
Länge Gelenkarm L2 110 mm
Anschlussgewinde M5
Haftkraft 300 N
Magnetfuß-⌀ 30 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441187 PH5000
EAN / GTIN 7290005393143

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Messstativ mit starkem Dauermagneten zum einfachen Platzieren in engen Arbeitsräumen. Vario-Messuhraufnahme für Schaft-⌀ 8 mm und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanzführung.
Messgestänge mit Zentralklemmung für steife und dauerhafte Positionierung. Vario-Messuhraufnahme zusätzlich für Schaft-⌀ 6 mm und 3/8 Zoll.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb