{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 282 mm | |
Länge Gelenkarm L1 | 110 mm | |
Länge Gelenkarm L2 | 101 mm | |
Anschlussgewinde unten | M8 | |
Haftkraft | 800 N | |
Magnetfuß Länge | 60 mm | |
Magnetfuß Breite | 50 mm | |
Magnetfuß Höhe | 55 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 441174 240 | |
EAN / GTIN | 7290003243143 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Magnet-Messstativ Feineinstellung 2-fach 240
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
565 Stück sofort lieferbar
132,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
140,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
179,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 282 | 282 | 240 | 240 |
Haftkraft | 800 | 800 | 1.000 | |
Länge Gelenkarm L1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Länge Gelenkarm L2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Magnetfuß Breite | 50 | 50 | ||
Produktart | Messstativ | Messstativ | Messstativ | Messstativ |
Anschlussgewinde unten | M8 | M8 |