Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Magnetfuß, Typ: 290

Artikel-Nr.: 441170 290
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 317 mm
Länge Gelenkarm L1 133 mm
Länge Gelenkarm L2 113 mm
Anschlussgewinde unten M8
Haftkraft 800 N
maximale Belastung 8 kg
Magnetfuß Länge 60 mm
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441170 290
EAN / GTIN 7290005397363

Beschreibung

Ausführung:

Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.
Standard-Messuhrenaufnahme für Einspannschaft ⌀ 8 mm und Halteprisma, Magnetfuß mit Feineinstellung.

Ausführung - Bild:

Feineinstellung am Magnetfuß

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb