{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 178 mm | |
Länge Gelenkarm L1 | 56 mm | |
Länge Gelenkarm L2 | 51 mm | |
Anschlussgewinde unten | M5 | |
Haftkraft | 320 N | |
maximale Belastung | 2,7 kg | |
Magnetfuß Länge | 40 mm | |
Magnetfuß Breite | 30 mm | |
Magnetfuß Höhe | 35 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 441150 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005395116 |