Mechanisches Magnet-Messstativ 280 mm

Artikel-Nr.: 441100 280
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausladung 280 mm
    Anschlussgewinde M8
    Ausrichtung Anschlussgewinde mittig
    Haftkraft 800 N
    Magnetfuß Länge 64 mm
    Magnetfuß Breite 50 mm
    Magnetfuß Höhe 55 mm
    Produktart Messstativ

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 441100 280
    EAN / GTIN 4260180710120
    Herstellernummer 105302

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mechanische Zentralklemmung aller Gelenke. Klemmkraft stufenlos regulierbar. Schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle. Jede Position innerhalb des Aktionsradius erreichbar. Feineinstellung mit hoher Stabilität. Messuhraufnahme für Messuhren mit Schaft-⌀ 8 mm oder Prisma.

    Lieferumfang:

    Magnetfuß Nr. 440868 Gr. 1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb