• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenwagen

Artikel-Nr.: 4411
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Handwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4411
    EAN / GTIN 4017976344119
    Herstellernummer 4411
    L-Nummer L90080 1064

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe: 300 mm.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Nutzflächenlänge (mm): 1070
    Nutzflächenbreite (mm): 335
    Ladeflächenhöhe (mm): 271
    Gesamtlänge (mm): 1070
    Gesamtbreite (mm): 610
    Gesamthöhe (mm): 1321
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40
    Hinweis: Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe 300 mm

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb