Ausführung:
Hydraulisches Messstativ mit Zentralklemmung. Eine Hand kann zum Einrichten der Messuhr frei bleiben. Alle Gelenke werden durch den zentralen Knopf starr geklemmt. Patentierte Mechanik erzeugt hohen Druck, so dass das Handrad nur mit geringer Kraft zugedreht werden muss. Ölhydraulik durch Doppeldichtungen gegen Ölverlust gesichert. Klemmkraft lässt sich stufenlos regulieren.
Gelenkarme sind an der Messuhraufnahme 360° drehbar und über 180° schwenkbar.
Messuhraufnahme für Messuhren mit Schaft-⌀ 8 mm oder Prisma.
Hydraulisches Kleinstativ mit extra starkem Topfmagnet, ähnlich Nr.
085940 Gr. 35, nicht schaltbar. Magnetkraft wirkt durch doppelte Ummantelung nur nach unten. Mit Schutzplatte.
Besonders für den Einsatz mit Fühlhebelmessgeräten geeignet. Die Feineinstellung am Fuß ist drehbar auf dem Magnet gelagert.
Hinweis:
Hydraulische Messstative können bei offener Klemmung hohe Temperaturschwankungen aushalten. Dabei benötigt das Öl eine gewisse Zeit, um die Temperatur anzugleichen. Im geklemmten Zustand sind maximal 15 °C Temperaturunterschied ohne starke Druckschwankungen realisierbar. Diese können zu Schäden am Stativ oder an den gehaltenen Gegenständen führen.