Stativfuß mit hydraulischer Feineinstellung 2

Artikel-Nr.: 440865 2
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Schaltmagnet
Haftkraft 1.000 N
Anschlussgewinde M10
Ausrichtung Anschlussgewinde seitlich
Länge 81 mm
Breite 50 mm
Höhe 55 mm
Produktart Magnetfuß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440865 2
EAN / GTIN 4260180711141
Herstellernummer 106349

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulische Feineinstellung.
Kräftige Schaltmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Messstative Nr. 440795; 440800; 440840 Gr. 400 bis 550.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb