Hydraulisches Magnet-Messstativ (mit Fuß) mit mechanischer Feineinstellung am Uhrenhalter 550 mm

Artikel-Nr.: 440800 550
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausladung 550 mm
    Anschlussgewinde M10 Außengewinde
    Ausrichtung Anschlussgewinde seitlich
    Haftkraft 1.000 N
    Magnetfuß Länge 81 mm
    Magnetfuß Breite 50 mm
    Magnetfuß Höhe 55 mm
    Produktart Messstativ

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 440800 550
    EAN / GTIN 2050001652843
    Herstellernummer 105553

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hydraulisches Messstativ mit Zentralklemmung. Eine Hand kann zum Einrichten der Messuhr frei bleiben. Alle Gelenke werden durch den zentralen Knopf starr geklemmt. Patentierte Mechanik erzeugt hohen Druck, so dass das Handrad nur mit geringer Kraft zugedreht werden muss. Ölhydraulik durch Doppeldichtungen gegen Ölverlust gesichert. Klemmkraft lässt sich stufenlos regulieren. Gelenkarme sind an der Messuhraufnahme 360° drehbar und über 180° schwenkbar. Messuhraufnahme für Messuhren mit Schaft-⌀ 8 mm oder Prisma.
    Magnetfuß mit prismatischer Sohle. Kräftiger Permanent-Dauermagnet. Drehschalter zum Ein- und Ausschalten der Magnetkraft. Die Magnetkraft wirkt über die flache Rückseite und die prismatische Unterseite des Fußes.

    Lieferumfang:

    Magnetfuß Nr. 440868 Gr. 2.

    Hinweis:

    Hydraulische Messstative können bei offener Klemmung hohe Temperaturschwankungen aushalten. Dabei benötigt das Öl eine gewisse Zeit, um die Temperatur anzugleichen. Im geklemmten Zustand sind maximal 15 °C Temperaturunterschied ohne starke Druckschwankungen realisierbar. Diese können zu Schäden am Stativ oder an den gehaltenen Gegenständen führen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb