• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm) 12 mm

Artikel-Nr.: 4406M 12mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4406M 12mm
EAN / GTIN 4991644079254
Herstellernummer 4406M 12mm
L-Nummer L60050 3675

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 17,8 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb