{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 400 mm | |
Anschlussgewinde | M8 | |
Ausrichtung Anschlussgewinde | seitlich | |
Haftkraft | 1.000 N | |
Magnetfuß Länge | 75 mm | |
Magnetfuß Breite | 56 mm | |
Magnetfuß Höhe | 58 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 440600 400 | |
EAN / GTIN | 4045197889812 | |
Herstellernummer | 440600 400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisches Messstativ (mit Magnetfuß) 400 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
388 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
388 Stück sofort lieferbar
241,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlussgewinde | M8 | M8 |
Ausladung | 400 | 400 |
Ausrichtung Anschlussgewinde | seitlich | |
Haftkraft | 1.000 | 1.000 |
Magnetfuß Breite | 56 | |
Magnetfuß Länge | 75 | |
Produktart | Messstativ | Messstativ |