• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (Zoll) 3/8″

Artikel-Nr.: 4405A 3/8
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4405A 3/8
EAN / GTIN 4991644076451
Herstellernummer 4405A 3/8
L-Nummer L60050 7359

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 14,6 mm
Länge: 9 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb