• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (Zoll) 1/4″

Artikel-Nr.: 4405A 1/4
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4405A 1/4
    EAN / GTIN 4991644076413
    Herstellernummer 4405A 1/4

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 36 mm
    Dimension D2: 21 mm
    D1: 10,7 mm
    Länge: 6 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 1/4″
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb