• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (Zoll) 1.3/8″

Artikel-Nr.: 4405A 1.3/8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4405A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644076666
Herstellernummer 4405A 1.3/8
L-Nummer L60050 7902

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 47 mm
Dimension D2: 40 mm
D1: 46,2 mm
Länge: 24 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb