Gestänge-Klemmung für Universal-Messstative 16/18 mm

Artikel-Nr.: 440351 16/18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gestänge-⌀ der Messständer (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Gestänge-⌀ der Messständer 16 mm; 18 mm
    Produktart Messstativ-Halter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 440351 16/18
    EAN / GTIN 7290003242740

    Beschreibung

    Passend für:

    Messstativ Nr. 441190, 441195.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb