• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm), Z-Serie 21 mm

Artikel-Nr.: 4400MZ 21mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4400MZ 21mm
EAN / GTIN 4991644076796
Herstellernummer 4400MZ 21mm
L-Nummer L60050 8282

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 29 mm
Dimension D2: 26,3 mm
D1: 28,4 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 21 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb