• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm) 46 mm

Artikel-Nr.: 4400M 46mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4400M 46mm
EAN / GTIN 4991644075355
Herstellernummer 4400M 46mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 48 mm
D1: 59,1 mm
Länge: 32 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 46 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb