• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm) 36 mm

Artikel-Nr.: 4400M 36mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4400M 36mm
EAN / GTIN 4991644075324
Herstellernummer 4400M 36mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 47 mm
Dimension D2: 41 mm
D1: 47,2 mm
Länge: 24 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 36 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb