• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel LHSTIX 8S

Artikel-Nr.: 4400LH 8S
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4400LH 8S
EAN / GTIN 4991644075423
Herstellernummer 4400LH 8S
L-Nummer L60050 10204

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Länge: 6,8 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
8S
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb