• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (Zoll) 25/32″

Artikel-Nr.: 4400A 25/32
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4400A 25/32
EAN / GTIN 4991644075645
Herstellernummer 4400A 25/32
L-Nummer L60050 8129

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 26 mm
D1: 27,8 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 25/32″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb