• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalschlüssel mit Doppelgelenk für Außendreikant, Außenvierkant und Doppelbart 7-9- 5 - 8- 3 - 5

Artikel-Nr.: 44001
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
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44001
EAN / GTIN 4010995440015
Herstellernummer 44001
L-Nummer L60070 4590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert die Handhabung: Dank Doppelgelenk als schlanker Stift oder als kraftvoller T-Griff einsetzbar.
  • Steigert Ihre Effizienz: 8 Schlüsselprofile in einem kompakten und leichten Werkzeug vereint.
  • Anwendung: Zum Öffnen und Schließen von Schaltschrank-Schließsystemen in der Elektrotechnik.
    Zum Betätigen von Schließsystemen in der Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, sowie technischen Installationen in Gebäuden.
    Optimal für verschiedene Anwendungen im Bereich Wartung und Service.
  • Material: Schwenkeinsätze aus Zinkdruckguss. Schwenkarme und Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • In Schaltschrank- und Schließsystemen kommen unterschiedliche Schlüsselprofile zum Einsatz, welche ein normaler Schraubendreher oder Bit Satz nicht abdecken. Alle nötigen Profile einzeln zusammen zu stellen benötigt viel Zeit. Für eine effiziente Arbeitsweise enthält der Universalschlüssel von Wiha die 8 wichtigsten Schlüsselprofile, welche alle in einem Werkzeug fest miteinander verbunden sind. Durch das Doppelgelenk kann der Schlüssel kompakt für eine platzsparende Aufbewahrung zusammengeklappt werden. In der Anwendung kann er in gerade Stiftform gedreht werden um in beengten Platzverhältnissen einen einfachen Zugang zu ermöglichen. Sitzt ein Profil fest, kann der Schlüssel auch in eine T-Griff Form gedreht werden, um höhere Kräfte aufbringen zu können. Der Wiha Universalschlüssel garantiert langjähriges Arbeiten durch die stabile und robuste Zindruckguss-Konstruktion der Schwenkeinsätze sowie der glasfaserverstärkten Kunststoff-Ärme.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Außendreikant: 7-9
  • Außenvierkant min - max (mm): 5 - 8
  • Außenvierkant min (mm): 5 mm
  • Außenvierkant max (mm): 8 mm
  • Doppelbart min (mm): 3 mm
  • Doppelbart max (mm): 5 mm
  • Doppelbart min - max (mm): 3 - 5
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb