• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

440-49N, Wägebereich 4000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: 440-49N
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440-49N
EAN / GTIN 4045761013070
Herstellernummer 440-49N
L-Nummer L40250 749

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 150×170 mm
  • Material Wägeplatte: Edelstahl
  • Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) B×T×H 165×230×75 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 1,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb