• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 440 Set, 12-tlg

Artikel-Nr.: 440.JP12APB
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.JP12APB
EAN / GTIN 3662424082313
Herstellernummer 440.JP12APB
L-Nummer L60130 11636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt, satiniert
  • Pocket Etui für Produktivität und Sicherheit = Schnell aufbewahrt, schnell erkannt, immer bei Ihnen
  • Stoßfest und beständig gegen Chemikalien

Merkmal:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Behältnis: CK.467BJP12
  • [kg]: 1,170

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb