• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel-Set 16-tlg Karton

Artikel-Nr.: 440.JE16
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 440.JE16
    EAN / GTIN 3148518003230
    Herstellernummer 440.JE16
    L-Nummer L60130 2948

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
    • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
    • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
    • Behältnis: Karton
    • Beschreibung: Boîte
    • Gewicht in Kilogramm: 1,990

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb