• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS COMBINATION WRENCH 9/16'

Artikel-Nr.: 440.9/16SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.9/16SLS
EAN / GTIN 3662424028779
Herstellernummer 440.9/16SLS
L-Nummer L60130 9282

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 31,0
  • B1 [mm]: 21,1
  • C1 [mm]: 9,5
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 9,5
  • E2 [mm]: 6,4
  • L [mm]: 180
  • Gewicht in Gramm: 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb