• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelringschluessel funkenfrei 60 mm

Artikel-Nr.: 440.60SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.60SR
EAN / GTIN 3148518670777
Herstellernummer 440.60SR
L-Nummer L60130 11246

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 60
  • B [mm]: 115,0
  • B1 [mm]: 89,0
  • E [mm]: 20,0
  • E1 [mm]: 25,0
  • L [mm]: 595
  • Gewicht in Gramm: 3230

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb