• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelringschluessel funkenfrei 55 mm

Artikel-Nr.: 440.55SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.55SR
EAN / GTIN 3148518670692
Herstellernummer 440.55SR
L-Nummer L60130 7968

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 108,0
  • B1 [mm]: 83,0
  • E [mm]: 18,0
  • E1 [mm]: 23,0
  • L [mm]: 560
  • Gewicht in Gramm: 2780

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb