• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelringschluessel funkenfrei 46 mm

Artikel-Nr.: 440.46SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.46SR
EAN / GTIN 3148518670425
Herstellernummer 440.46SR
L-Nummer L60130 7687

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 46
  • B [mm]: 90,0
  • B1 [mm]: 70,0
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 480
  • Gewicht in Gramm: 1890

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb