• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelringschluessel funkenfrei 36 mm

Artikel-Nr.: 440.36SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.36SR
EAN / GTIN 3148518670180
Herstellernummer 440.36SR
L-Nummer L60130 7681

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 72,0
  • B1 [mm]: 55,0
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 360
  • Gewicht in Gramm: 890

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb