• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 440 30mm, SB-verp.

Artikel-Nr.: 440.30PB
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.30PB
EAN / GTIN 3148515659904
Herstellernummer 440.30PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles
  • schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Maulkopf
  • Optimierte Maulkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt
  • satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 65,0
  • B1 [mm]: 43,5
  • C1 [mm]: 17,1
  • E [mm]: 11,2
  • E1 [mm]: 17,1
  • E2 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 340
  • Gewicht in Gramm: 530

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb