• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 3/4

Artikel-Nr.: 440.3/4SR
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 440.3/4SR
    EAN / GTIN 3148518672115
    Herstellernummer 440.3/4SR

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [″]: 3/4’
    • B [mm]: 39,0
    • B1 [mm]: 31,0
    • E [mm]: 8,0
    • E1 [mm]: 12,0
    • L [mm]: 215
    • Gewicht in Gramm: 210

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb