• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 440 29mm, SB-verp.

Artikel-Nr.: 440.29PB
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 440.29PB
    EAN / GTIN 3148515659898
    Herstellernummer 440.29PB

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
    • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw bündigen Schrauben
    • OGV®-Profil für kraftvolles
    • schonendes Anziehen der Muttern
    • Um 15° abgeschrägter Maulkopf
    • Optimierte Maulkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
    • verchromt
    • satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 29
    • B [mm]: 63,0
    • B1 [mm]: 42,0
    • C1 [mm]: 16,6
    • E [mm]: 10,8
    • E1 [mm]: 16,6
    • E2 [mm]: 11,2
    • L [mm]: 320
    • Gewicht in Gramm: 475

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb