• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 24 mm

Artikel-Nr.: 440.24SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.24SR
EAN / GTIN 3148518667791
Herstellernummer 440.24SR
L-Nummer L60130 7678

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 49,0
  • B1 [mm]: 38,0
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 15,2
  • L [mm]: 265
  • Gewicht in Gramm: 260

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb