• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 22 mm

Artikel-Nr.: 440.22SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.22SR
EAN / GTIN 3148518667289
Herstellernummer 440.22SR
L-Nummer L60130 7677

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 46,0
  • B1 [mm]: 36,0
  • E [mm]: 9,4
  • E1 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 245
  • Gewicht in Gramm: 250

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb