• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 440 22mm, SB-verp.

Artikel-Nr.: 440.22PB
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.22PB
EAN / GTIN 3148515659829
Herstellernummer 440.22PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles
  • schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Maulkopf
  • Optimierte Maulkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt
  • satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 46,9
  • B1 [mm]: 32,3
  • C1 [mm]: 13,3
  • E [mm]: 8,3
  • E1 [mm]: 13,3
  • E2 [mm]: 9,0
  • L [mm]: 248
  • Gewicht in Gramm: 230

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb