• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 1.3/16

Artikel-Nr.: 440.1P3/16SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.1P3/16SR
EAN / GTIN 3148518738217
Herstellernummer 440.1P3/16SR
L-Nummer L60130 11247

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [″]: 1-3/16”
  • B [mm]: 61,0
  • B1 [mm]: 49,0
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 320
  • Gewicht in Gramm: 560

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb