• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″440″ 1.1/4

Artikel-Nr.: 440.1P1/4
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 440.1P1/4
    EAN / GTIN 3148517684157
    Herstellernummer 440.1P1/4
    L-Nummer L60130 4751

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
    • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
    • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [″]: 1'1/4
    • B [mm]: 68,0
    • B1 [mm]: 46,1
    • C1 [mm]: 18,0
    • E [mm]: 11,5
    • E1 [mm]: 18,0
    • E2 [mm]: 12,5
    • L [mm]: 355
    • Gewicht in Gramm: 640

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb