• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 1/2

Artikel-Nr.: 440.1/2SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.1/2SR
EAN / GTIN 3148518671651
Herstellernummer 440.1/2SR

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [″]: 1/2”
  • B [mm]: 30,0
  • B1 [mm]: 23,0
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 175
  • Gewicht in Gramm: 75

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb