• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 19 mm

Artikel-Nr.: 440.19SR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.19SR
EAN / GTIN 3148518666725
Herstellernummer 440.19SR
L-Nummer L60130 7676

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39,0
  • B1 [mm]: 31,0
  • E [mm]: 8,0
  • E1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 215
  • Gewicht in Gramm: 210

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb