• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 440 16mm, SB-verp.

Artikel-Nr.: 440.16PB
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.16PB
EAN / GTIN 3148515659768
Herstellernummer 440.16PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles
  • schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Maulkopf
  • Optimierte Maulkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt
  • satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 35,6
  • B1 [mm]: 23,9
  • C1 [mm]: 10,5
  • E [mm]: 6,4
  • E1 [mm]: 10,5
  • E2 [mm]: 7,3
  • L [mm]: 195
  • Gewicht in Gramm: 115

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb