• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″440″ 11/32

Artikel-Nr.: 440.11/32
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.11/32
EAN / GTIN 3148517682719
Herstellernummer 440.11/32
L-Nummer L60130 4744

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 21,2
  • B1 [mm]: 14,2
  • C1 [mm]: 7,1
  • E [mm]: 3,9
  • E1 [mm]: 7,1
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 138
  • Gewicht in Gramm: 35

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb